• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

WNMG 130616-TNM IC8250 Inserti trigonali bilaterali, per semi sgrossatura e sgrossatura

Codice art.: 5508150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5508150
EAN / GTIN 7291075082654
Codice del produttore 5508150
Numero-L L23950 3056

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo TNM, Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm, Lunghezza tagliente (L) 13.03 mm, Diametro inscritto (IC) 19.05 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo TNM
  • Raggio dellinserto (RE) 1.6 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 13.03 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
  • Diametro inscritto (IC) 19.05 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.65 mm/rev
  • Min D.O.C. 2.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.25 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello