WNMG 080408-GN IC5005 Inserti trigonali bilaterali, per lavorazioni intermedie

Codice art.: 5507731
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5507731
EAN / GTIN 7291075080384
Codice del produttore 5507731
Numero-L L23950 2788

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo GN, Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm, Lunghezza tagliente (L) 8.7 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 4.76 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo GN
  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 8.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 4.5 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Spessore inserto (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.45 mm/rev
  • Min D.O.C. 1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.16 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello