WBMT 060101R IC908 Inserti trigonali positivi, con spoglia piana rettificata positiva a 5°, per finitura.

Codice art.: 5506173
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5506173
EAN / GTIN 7291075079807
Codice del produttore 5506173
Numero-L L23950 187

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo T, Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Lunghezza tagliente (L) 2.18 mm, Diametro inscritto (IC) 3.97 mm, Spessore inserto (S) 1.59 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo T
  • Clearance Angle Major (AN) 5 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Lunghezza tagliente (L) 2.18 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Diametro inscritto (IC) 3.97 mm
  • Spessore inserto (S) 1.59 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello