WPEB 060402N08 IC08 Inserti trigonali posistivi rettificati con spoglia piana per finitura

Codice art.: 5505967
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5505967
EAN / GTIN 7291075125429
Codice del produttore 5505967
Numero-L L24320 31

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo W, Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm, Cutting Direction (HAND) Neutral, Lunghezza tagliente (L) 6 mm, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 4 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo W
  • Clearance Angle Major (AN) 8 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza tagliente (L) 6 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 3.7 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 4 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.2 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello