• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

VCMT 110304-SM IC908 Inserti rombici a 35°, con spoglia positiva a 7° per semi-finitura e finitura di materiali soffici e superleghe

Codice art.: 5505695
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5505695
EAN / GTIN 7291075105643
Codice del produttore 5505695
Numero-L L23950 2606

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo SM, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 11.1 mm, Diametro inscritto (IC) 6.35 mm, Spessore inserto (S) 3.18 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo SM
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 11.1 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 2.9 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Spessore inserto (S) 3.18 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.24 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.07 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello