GD-DH 28.00-10D-M40-12 Punte a cannone per inserti triangolari con taglienti CS e tratto raschiante per eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 4834313
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TRI-DEEP
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4834313
copia
EAN / GTIN 7291075354621
copia
Codice del produttore 4834313
copia
Numero-L L24020 531
copia

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 28 mm, Overall Length (OAL) 410.6 mm, Lunghezza utile (LU) 283.6 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 28 mm
  • Functional Length (LF) 337 mm
  • Length Group 10xD
  • Master Insert Identification (MIID) TOGT 12..
  • Overall Length (OAL) 410.6 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 70 mm
  • Lunghezza utile (LU) 283.6 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TRI-DEEP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello