GD-DH 15.00-15D-M25-07 Punte a cannone per inserti triangolari con taglienti CS e tratto raschiante per eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 4803776
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TRI-DEEP
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4803776
copia
EAN / GTIN 7291075354119
copia
Codice del produttore 4803776
copia
Numero-L L24020 490
copia

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 15 mm, Overall Length (OAL) 335.95 mm, Lunghezza utile (LU) 242 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 15 mm
  • Functional Length (LF) 278 mm
  • Length Group 15xD
  • Master Insert Identification (MIID) TOGT 07..
  • Overall Length (OAL) 335.95 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 242 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TRI-DEEP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello