GD-DH 16.00-25D-M25-08-N Punte a cannone per inserti triangolari con taglienti CS e tratto raschiante per eccellenti finiture superficiali

Codice art.: 4803306
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TRI-DEEP
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4803306
EAN / GTIN 7291075354102
Codice del produttore 4803306
Numero-L L24020 600

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 16 mm, Overall Length (OAL) 522.2 mm, Lunghezza utile (LU) 427.2 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Functional Length (LF) 464 mm
  • Length Group 25xD
  • Master Insert Identification (MIID) TOGT 08..
  • Overall Length (OAL) 522.2 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 427.2 mm

Prodotti correlati

Inserti

Accessori

Ricambi

Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello