GD-DH 11.50-15D-M20-06 Gundrills Carrying Indexable Inserts with Single Chip Splitting Cutting Edge and a Wiper for High Hole Surface Quality

Codice art.: 4803313
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie TRI-DEEP
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4803313
    EAN / GTIN 7291075483017
    Codice del produttore 4803313
    Numero-L L24020 378

    Descrizione

    Descrizione:

    Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 11.5 mm, Lunghezza utile (LU) 181.8 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 11.5 mm
    • Functional Length (LF) 209 mm
    • Length Group 15xD
    • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
    • Lunghezza utile (LU) 181.8 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello