• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

GD-DH 10.00-25D-M20-06 Gundrills Carrying Indexable Inserts with Single Chip Splitting Cutting Edge and a Wiper for High Hole Surface Quality

Codice art.: 4800308
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie TRI-DEEP
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4800308
EAN / GTIN 7291075482966
Codice del produttore 4800308
Numero-L L24020 556

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Lunghezza utile (LU) 264.3 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 10 mm
  • Functional Length (LF) 289.5 mm
  • Length Group 25xD
  • Lunghezza stelo (LS) 50 mm
  • Lunghezza utile (LU) 264.3 mm

Prodotti correlati

Inserti

Accessori

Ricambi

Della stessa serie "TRI-DEEP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello