• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

SWDPR 1212-05 Utensili con fissaggio a vite per macchina automatiche.

Codice art.: 3730135
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3730135
EAN / GTIN 7291075125627
Codice del produttore 3730135
Numero-L L24310 12

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • End Chamfer Angle (ECA) 55 Degrees
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Functional Width (WF) 12.1 mm
  • Diametro inscritto (IC) 7.94 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WPEB/X 05..
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello