PCBNL 3232P-19 Utensili con fissaggio a leva, per utilizzare il tagliente dell'inserto CNMG a 100°.

Codice art.: 3692812
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3692812
EAN / GTIN 7291075062212
Codice del produttore 3692812
Numero-L L23990 1402

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 170 mm, Head Length (LH) 37 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 170 mm
  • Functional Width (WF) 27 mm
  • Head Length (LH) 37 mm
  • Diametro inscritto (IC) 19.05 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNMG 1906..
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello