A-PDUNR 24-4 Barre di alesatura con fissaggio a leva per inserti rombici negativi a 55°

Codice art.: 3606789
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3606789
EAN / GTIN 7291075353181
Codice del produttore 3606789
Numero-L L23990 1018

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 47″ ,Overall Length (OAL) 12″ ,Altezza stelo (H) 34″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 1.06″
  • Master Insert Identification (MIID): DNMG 432-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 47″
  • Overall Length (OAL): 12″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -12 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 2.244″
  • Altezza stelo (H): 34″

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello