SDJCR 2525M-13-SL Utensili con fissaggio a vite per inserti rombici a 55°, positivi a 7°. Elevata rigidità in profilatura

Codice art.: 3606746
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3606746
EAN / GTIN 7291075323047
Codice del produttore 3606746
Numero-L L23990 1166

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm, Head Length (LH) 24 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Functional Width (WF) 32 mm
  • Head Length (LH) 24 mm
  • Diametro inscritto (IC) 11 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello