PSSNL 2020K-09-JHP Utensili per tornitura longitudinale e frontale a 45° con fissaggio a leva, per inserti quadri negativi, con refrigerante ad altissima pressione

Codice art.: 3606743
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3606743
EAN / GTIN 7291075344714
Codice del produttore 3606743
Numero-L L23990 1142

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 125 mm, Head Length (LH) 35 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 125 mm
  • Functional Width (WF) 25 mm
  • Head Length (LH) 35 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SNMG 09..
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -5.5 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -5.5 Degrees
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello