SDACR 1616K-13S-SL-JHP Utensili con refrigerazione ad alta pressione per inserti positivi rombici a 55°. Per macchine automatiche

Codice art.: 3603703
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603703
EAN / GTIN 7291075424607
Codice del produttore 3603703
Numero-L L23990 1715

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 125 mm, Head Length (LH) 27 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 125 mm
  • Functional Width (WF) 16.15 mm
  • Head Length (LH) 27 mm
  • Diametro inscritto (IC) 11 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello