A25R PSKNL-09 Barre per barenatura con fissaggio a leva, per inserti quadri negativi a 90°

Codice art.: 3603615
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603615
EAN / GTIN 7291075356564
Codice del produttore 3603615
Numero-L L23990 295

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm, Overall Length (OAL) 200 mm, Altezza stelo (H) 23 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Width (WF) 17 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SNMG 090404-M3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm
  • Overall Length (OAL) 200 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -15 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 35 mm
  • Altezza stelo (H) 23 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello