SDNCN 1616H-13-SL Utensili con fissaggio a vite per inserti PCD a 55° con spoglia a 7°. Elevata rigidità in operazioni di profilatura

Codice art.: 3603391
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603391
EAN / GTIN 7291075319217
Codice del produttore 3603391
Numero-L L23990 696

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 100 mm, Head Length (LH) 25 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Functional Length (LF) 100 mm
  • Functional Width (WF) 8 mm
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Diametro inscritto (IC) 11 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello