• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

PCLNR 4040S-25 Utensili con fissaggio a leva per inserti rombici negativi a 80°

Codice art.: 3603221
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603221
EAN / GTIN 7291075062281
Codice del produttore 3603221
Numero-L L23990 1436

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 250 mm, Head Length (LH) 47 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 250 mm
  • Functional Width (WF) 50 mm
  • Head Length (LH) 47 mm
  • Diametro inscritto (IC) 25.4 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNMG 2509..
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 40 mm
  • Profondità stelo (B) 40 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello