• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

A20R SVJCR-11 Barre con fissaggio a vite per inserti rombici a 35° positivi a 7°

Codice art.: 3603137
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603137
EAN / GTIN 7291075220674
Codice del produttore 3603137
Numero-L L23990 530

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm, Overall Length (OAL) 200 mm, Altezza stelo (H) 18 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 11 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VC.. 1103
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 200 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -7 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -3 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 43 mm
  • Altezza stelo (H) 18 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello