• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

S-DWLNR 20-4 Barre con fissaggio a staffa R-Clamp, per inserti trigonali negativi

Codice art.: 3602597
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602597
EAN / GTIN 7291075214895
Codice del produttore 3602597
Numero-L L23990 1102

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.45″ ,Overall Length (OAL) 14″ ,Altezza stelo (H) 1.14″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 0.76″
  • Master Insert Identification (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.45″
  • Overall Length (OAL): 14″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -10 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 2.16″
  • Altezza stelo (H): 1.14″

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello