• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

E-SDUCR 10-2 TESTE Teste di alesatura intercambiabili con fissaggio a vite che montano inserti rombici a 55° con gioco positivo di 7°, montati su barre in metallo duro.

Codice art.: 3602218
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602218
EAN / GTIN 7291075178258
Codice del produttore 3602218
Numero-L L23990 863

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.787″ ,Overall Length (OAL) 7″ ,Altezza stelo (H) 0.59″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 0.43″
  • Master Insert Identification (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.787″
  • Overall Length (OAL): 7″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -8 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1.17″
  • Altezza stelo (H): 0.59″

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello