E16 STFPR-11 HEAD Teste intercambiabili montate su barre in metallo duro, per inserti triangolari positivi a 11°

Codice art.: 3602213
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602213
EAN / GTIN 7291075178272
Codice del produttore 3602213
Numero-L L23990 63

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Overall Length (OAL) 200 mm, Altezza stelo (H) 15 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 8.8 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TPMT 110204-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 200 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 4 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 37 mm
  • Altezza stelo (H) 15 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello