CKJNR 2525M-16 Utensili con fissaggio a staffa, per Inserti negativi a 55°

Codice art.: 3602176
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602176
EAN / GTIN 7291075174694
Codice del produttore 3602176
Numero-L L23990 79

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm, Head Length (LH) 32 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Functional Width (WF) 32 mm
  • Head Length (LH) 32 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) KNMX/KNUX 1604
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello