E12Q STFPR-11X Barre per diametri piccoli per inserti triangolari TPGX positivi a 11°

Codice art.: 3601994
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601994
EAN / GTIN 7291075161748
Codice del produttore 3601994
Numero-L L23990 278

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 13.5 mm, Overall Length (OAL) 180 mm, Altezza stelo (H) 11 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 6.8 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TPGX 110302T
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 13.5 mm
  • Overall Length (OAL) 180 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 3 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -10 Degrees
  • Altezza stelo (H) 11 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello