E06H SWUCR-02 Barre per piccoli diametri con inserti trigonali WCGT

Codice art.: 3601987
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601987
EAN / GTIN 7291075161779
Codice del produttore 3601987
Numero-L L23990 264

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.6 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Altezza stelo (H) 5.4 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 3.3 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WCGT 020102L
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.6 mm
  • Overall Length (OAL) 100 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -15 Degrees
  • Altezza stelo (H) 5.4 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello