MWLNR 4040R-13W Utensili con bloccaggio esterno a cuneo superiore per inserti trigonali

Codice art.: 3601530
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601530
EAN / GTIN 7291075234060
Codice del produttore 3601530
Numero-L L23990 1431

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 200 mm, Head Length (LH) 45 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 200 mm
  • Functional Width (WF) 50 mm
  • Head Length (LH) 45 mm
  • Diametro inscritto (IC) 19.05 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WNMG 1306
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 40 mm
  • Profondità stelo (B) 40 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello