S6 SWUBL-065 Barre per diametri piccoli con fissaggio a vite, per inserti trigonali WBMT

Codice art.: 3601387
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601387
EAN / GTIN 7291075093339
Codice del produttore 3601387
Numero-L L23990 1851

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.236″ ,Overall Length (OAL) 4″ ,Altezza stelo (H) 0.354″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Width (WF): 0.12″
  • Master Insert Identification (MIID): WBMT 52.004R
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.236″
  • Overall Length (OAL): 4″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -15 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 0.781″
  • Altezza stelo (H): 0.354″

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello