PCBNL 2525M-12 Utensili con fissaggio a leva, per utilizzare il tagliente dell'inserto CNMG a 100°.

Codice art.: 3601369
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3601369
EAN / GTIN 7291075062182
Codice del produttore 3601369
Numero-L L23990 104

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm, Head Length (LH) 27.7 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Functional Width (WF) 22 mm
  • Head Length (LH) 27.7 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNMG 1204..
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello