S40U PTFNR-22 Barre con fissaggio a leva con angolo di attacco a 91° per inserti triangolari negativi

Codice art.: 3601117
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601117
EAN / GTIN 7291075064452
Codice del produttore 3601117
Numero-L L23990 380

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 49 mm, Overall Length (OAL) 350 mm, Altezza stelo (H) 36 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 27 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TNMG 220408-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 49 mm
  • Overall Length (OAL) 350 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -10 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 62 mm
  • Altezza stelo (H) 36 mm

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello