S12K STFPR-11 Barre fissaggio a vite per inserti triangolari, positivi a 11°

Codice art.: 3601016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3601016
EAN / GTIN 7291075065206
Codice del produttore 3601016
Numero-L L23990 554

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 11 mm, Overall Length (OAL) 125 mm, Altezza stelo (H) 11 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 5.6 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TPMT 110204-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11 mm
  • Minimum Bore Diameter_2 (DMIN_2) 11 mm
  • Overall Length (OAL) 125 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 3 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 35 mm
  • Altezza stelo (H) 11 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello