• Giovedì 3 ottobre i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle 15.00. Gli ordini pervenuti successivamente verranno evasi a partire dal giorno successivo

PWLNL 2020K-08 Utensili con fissaggio a leva pe inserti trigonali negativi a 80°

Codice art.: 3600798
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3600798
EAN / GTIN 7291075063127
Codice del produttore 3600798
Numero-L L23990 1791

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 125 mm, Head Length (LH) 19 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 125 mm
  • Functional Width (WF) 25 mm
  • Head Length (LH) 19 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WN..0804
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello