MVJNL 2525M-16 Utensili con fissaggio a staffa per inserti negativi rombici s 35°

Codice art.: 3600661
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3600661
EAN / GTIN 7291075061833
Codice del produttore 3600661
Numero-L L23990 9

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm, Head Length (LH) 41 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Functional Width (WF) 32 mm
  • Head Length (LH) 41 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VNMG 1604
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -10 Degrees
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello