S25S MTLNR-16W-M Barre con fissaggio a cuneo per inserti triangolari negativi

Codice art.: 3600612
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3600612
EAN / GTIN 7291075064094
Codice del produttore 3600612
Numero-L L23990 341

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm, Overall Length (OAL) 250 mm, Altezza stelo (H) 23 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 17 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TNMG 160404-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm
  • Overall Length (OAL) 250 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -12 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 40 mm
  • Altezza stelo (H) 23 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello