S32T MTLCR-16W Barre con fissaggio a cuneo, per inserti triangolari positivi a 7°

Codice art.: 3600607
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3600607
EAN / GTIN 7291075064049
Codice del produttore 3600607
Numero-L L23990 337

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 39 mm, Overall Length (OAL) 300 mm, Altezza stelo (H) 29 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Width (WF) 22 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TCMT 16T304-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 39 mm
  • Overall Length (OAL) 300 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 45 mm
  • Altezza stelo (H) 29 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello