SNMG 150612-R3P IC5010 Double-Sided Square Inserts with Chipformer for rough Machining

Codice art.: 3419939
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3419939
EAN / GTIN 7291075484595
Codice del produttore 3419939
Numero-L L23950 3163

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm, Lunghezza tagliente (L) 15.87 mm, Diametro inscritto (IC) 15.88 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 1.2 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 15.87 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 6.35 mm
  • Diametro inscritto (IC) 15.88 mm
  • Spessore inserto (S) 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.7 mm/rev
  • Min D.O.C. 2.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.3 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello