FDN D5.0-0.39-10-XN09 Frese a Disco a Profilo Completo con Flangia per Inserti Quadri XNMU 0904 con 4 Taglienti Destri e 4 Taglienti Sinistri

Codice art.: 3393664
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELISLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3393664
EAN / GTIN 7291075440348
Codice del produttore 3393664
Numero-L L23980 1523

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Massima profondità di taglio (CDX) 1-3/8″ ,Diametro della fresa (DC) 5″ ,Cutting Item Count (CICT) 14 ,Larghezza taglio (CW) 0.39″ ,Hub Diameter (DHUB) 2.56″ ,Overall Length (OAL) 2″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 14

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1-3/8″
  • Diametro della fresa (DC): 5″
  • Cutting Item Count (CICT): 14
  • Larghezza taglio (CW): 0.39″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.56″
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 0904...
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 14
  • Lunghezza utile (LU): 1-1/2″

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELISLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello