FDN D5.0-0.62-10-XN13 Frese per incavatura a profilo completo con flangia che montano inserti quadri XNMU 1306 con 4 taglienti destri e 4 sinistri

Codice art.: 3106746
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELISLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106746
EAN / GTIN 7291075335521
Codice del produttore 3106746
Numero-L L23980 2195

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.378″ ,Diametro della fresa (DC) 5″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.62″ ,Flute Count (NOF) 12 ,Hub Diameter (DHUB) 2.56″ ,Overall Length (OAL) 2″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.378″
  • Diametro della fresa (DC): 5″
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.62″
  • Flute Count (NOF): 12
  • Hub Diameter (DHUB): 2.56″
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 6
  • Lunghezza utile (LU): 1.47″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELISLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello