FDN D4.0-0.39-08-XN09 Frese a Disco a Profilo Completo con Flangia per Inserti Quadri XNMU 0904 con 4 Taglienti Destri e 4 Taglienti Sinistri

Codice art.: 3393661
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELISLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3393661
EAN / GTIN 7291075440324
Codice del produttore 3393661
Numero-L L23980 1492

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.06″ ,Diametro della fresa (DC) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Larghezza taglio (CW) 0.39″ ,Hub Diameter (DHUB) 2-1/4″ ,Overall Length (OAL) 1-3/4″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 12

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.06″
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Larghezza taglio (CW): 0.39″
  • Hub Diameter (DHUB): 2-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 0904...
  • Overall Length (OAL): 1-3/4″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 12
  • Lunghezza utile (LU): 1.18″

Della stessa serie "HELISLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello