• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

SDN D6.0-0.75-12-XN13 Frese a disco per incavatura a profilo completo che montano inserti quadri XNMU 1306 con 4 taglienti destri e 4 sinistri

Codice art.: 3106750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELISLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106750
EAN / GTIN 7291075335620
Codice del produttore 3106750
Numero-L L23980 2232

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1-3/4″ ,Diametro della fresa (DC) 6″ ,Cutting Item Count (CICT) 14 ,Massima profondità di taglio (APMX) 3/4″ ,Flute Count (NOF) 14 ,Hub Diameter (DHUB) 2-1/4″ ,Overall Length (OAL) 7/8″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1-3/4″
  • Diametro della fresa (DC): 6″
  • Cutting Item Count (CICT): 14
  • Massima profondità di taglio (APMX): 3/4″
  • Flute Count (NOF): 14
  • Hub Diameter (DHUB): 2-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Overall Length (OAL): 7/8″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 7

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELISLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello