SDN D4.0-0.56-10-XN13 Frese a disco per incavatura a profilo completo che montano inserti quadri XNMU 1306 con 4 taglienti destri e 4 sinistri

Codice art.: 3106758
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELISLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106758
EAN / GTIN 7291075335644
Codice del produttore 3106758
Numero-L L23980 2253

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.004″ ,Diametro della fresa (DC) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 10 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.56″ ,Flute Count (NOF) 10 ,Hub Diameter (DHUB) 1.765″ ,Overall Length (OAL) 5/8″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 10

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.004″
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Cutting Item Count (CICT): 10
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.56″
  • Flute Count (NOF): 10
  • Hub Diameter (DHUB): 1.765″
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Overall Length (OAL): 5/8″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 10

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELISLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello