FDN D3.0-0.39-06-XN09 Frese a Disco a Profilo Completo con Flangia per Inserti Quadri XNMU 0904 con 4 Taglienti Destri e 4 Taglienti Sinistri

Codice art.: 3393659
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELISLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3393659
EAN / GTIN 7291075440300
Codice del produttore 3393659
Numero-L L23980 2736

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Massima profondità di taglio (CDX) 7/8″ ,Diametro della fresa (DC) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Larghezza taglio (CW) 0.39″ ,Hub Diameter (DHUB) 1.85″ ,Overall Length (OAL) 1.575″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 7/8″
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Larghezza taglio (CW): 0.39″
  • Hub Diameter (DHUB): 1.85″
  • Master Insert Identification (MIID): XNMU 0904...
  • Overall Length (OAL): 1.575″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 8
  • Lunghezza utile (LU): 1.06″

Della stessa serie "HELISLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello