DCNM 090-027-M12-3D Punte modulari SUMOCHAM con connessione filettata FLEXFIT per macchine automatiche e multi-mandrino

Codice art.: 3352562
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3352562
copia
EAN / GTIN 7291075401202
copia
Codice del produttore 3352562
copia
Numero-L L24040 613
copia

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 9 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 9.0, Overall Length (OAL) 74.8 mm, Usable Length (LU) 32.8 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 9 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 9.4 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 9 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 9.0
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 090
  • Overall Length (OAL) 74.8 mm
  • Point Length (PL) 1.35 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 52.8 mm
  • Lunghezza utile (LU) 32.8 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello