HM390 ETD D040-4-M16 Frese a candela a 90° con connessione filettata FLEXFIT, che montano inserti triangolari HM390 TDKT 1505

Codice art.: 3106997
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106997
EAN / GTIN 7291075332827
Codice del produttore 3106997
Numero-L L23980 1107

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 13 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 68 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M16
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13 mm
  • Drive Size (DRVS) 25 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Functional Length (LF) 43 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM390 TDKT 1505..
  • Overall Length (OAL) 68 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 1.6 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello