SVHNL 16-4-AL-JHP Utensili con fissaggio a vite e refrigerazione ad alta pressione per inserti rombici a 35°

Codice art.: 3336021
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3336021
EAN / GTIN 7291075391831
Codice del produttore 3336021
Numero-L L23990 1088

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 5.761″ ,Head Length (LH) 1.431″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Length (LF): 5.761″
  • Functional Width (WF): 1.182″
  • Head Length (LH): 1.431″
  • Diametro inscritto (IC): 1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): VNGU 22..
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 7 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 6 Degrees
  • Altezza stelo (H): 1″
  • Profondità stelo (B): 1″

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello