AVC-D40-SVLCL-16T Teste intercambiabili per barre, con inserti rombici a 35°

Codice art.: 3332996
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3332996
EAN / GTIN 7291075364927
Codice del produttore 3332996
Numero-L L23990 593

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Functional Length (LF) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 32 mm
  • Functional Width (WF) 27 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VCMT 332-F3M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello