• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

AVC-D20-SDUCL-11 Teste intercambiabili di barenatura, per inserti rombici a 55°,positivi a 7°

Codice art.: 3331863
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3331863
EAN / GTIN 7291075364989
Codice del produttore 3331863
Numero-L L23990 8

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Functional Length (LF) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 20 mm
  • Functional Width (WF) 13 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DCMT 3-2-14
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 25 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello