AVC-D25-SCLCL-09 Teste intercambiabili di barenatura per inserti rombici a 80°

Codice art.: 3331855
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3331855
EAN / GTIN 7291075364811
Codice del produttore 3331855
Numero-L L23990 461

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Functional Length (LF) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 20 mm
  • Functional Width (WF) 17 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CCMT 3-2-M3M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello