AVC-D16-SCLCL-06 Teste intercambiabili di barenatura per inserti rombici a 80°

Codice art.: 3331852
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3331852
EAN / GTIN 7291075364781
Codice del produttore 3331852
Numero-L L23990 456

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Functional Length (LF) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 20 mm
  • Functional Width (WF) 11 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CCMT 2-1-14
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello