PVACR 1212X-11S-JHP-MC Utensili con fissaggio a leva e canali per il refrigerante ad altissima pressione per inserti rombici a 35°. Per macchine automatiche

Codice art.: 3308034
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3308034
EAN / GTIN 7291075365412
Codice del produttore 3308034
Numero-L L23990 1790

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 70 mm, Head Length (LH) 25 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 70 mm
  • Functional Width (WF) 12.2 mm
  • Head Length (LH) 25 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VC..1103
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello